Beli spinner peniris minyak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GETRA Fritter Universal (Mesin Giling)Deskripsi:Double safety features Stainless steel tank Multi function to cut and tear various types of fruits, vegetables and meat
- FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak)Deskripsi:Mesin Oil Spinner dari FOMAC dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Mesin Oil Spinner ini menggantikan pekerjaan manual sehingga dapat memastikan keamanan dan kebersihan makanan. Mesin Oil Spinner ini memiliki efisiensi tinggi dan mudah digunakan. Mesin Oil Spinner ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Mesin Oil Spinner ini menggunakan gerakan sentrifugal sebagai prinsip kerjanya, yaitu motor menggerakkan tangki bagian dalam untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Air / minyak dalam bahan yang akan dikeringkan melakukan gerakan sentrifugal di bawah putaran dengan kecepatan tinggi, dan air / minyak akan memercik keluar dari bagian dalam tangki dari celah sekitar cangkang tangki. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap goncangan karet, yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Body nya terbuat dari pelat baja tahan karat, bahan sasisnya adalah cetakan besi, pipa saluran air ada di sisi mesin, dan alas mesin juga terbuat dari cetakan besi. Poros utama terbuat dari baja berkualitas tinggi, dilengkapi dengan dua bantalan, dan ujung bawah ditopang oleh bantalan bola dorong untuk mengurangi keausan dan menghemat daya.atribut:
- Voltage (V): 220
- GETRA Dough Divider & Rounder (Mesin Adonan)Deskripsi:Capacity 36pcs/time. Dough weight @ 30-120 gram.atribut:
- Voltage (V): 380
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50
- Wattage (W): 750
- GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli)atribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter SpinnerDeskripsi:The squeeze blade + straight blade firmly cuts the grass that wraps around! Improves safety and workability, and reduces the load on the engine.Please use when using a tipped saw.atribut:
- Color: Red
- Outer Diameter (mm): 108
- AS ONE Part Number: 64-4068-44
- Mounting Hole Diameter (mm): 25.4
- monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock)Deskripsi:A finger tip spinner that can be attached to a ratchet wrench and used for fast rotation with your fingers.Fast-turning aid when using ratchet handle
- FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong)Deskripsi:Mesin Pemotong Buah Dan Sayuran FCT-160 ini Berfungsi untuk memotong buah dan sayuran, dengan tabung stainless anti karat sehingga hasilnya bersih dan higienis.atribut:
- Voltage (V): 220
- Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut)Deskripsi:Released on Atago ' S 65th Anniversary, The Pal- & Alpha; is a special model with a wide brix range (0-85%) offering at a very reasonable price. Pal-& Alpha; is useful for measuring most kinds of samples as well as samples that are in the cooking process. Designed with a water resistant feature, The Pal-& Alpha; can be washed under running water. Pal-& Alpha; is equipped with the same great features as the other pal units. Specifications PAL-& Alpha Model; Cat.No. 3840 Scale Brix Temperature (Automatic Temperature Compensation)atribut:
- Measurement Range Brix (%): 0.0 to 85.0
- Brix Resolution: 0.001
- Measurement Accuracy Brix (%): ±0.2
- Ambient Temperature (°C): 10 to 40
- Approx Life Battery: 11,000 Times Measurement (when alkaline batteries are used)
- Dimensions (WxDxH) (mm): 55x31x109
- International Protection Class: IP65 Dust-Tight and Protected Against Water Jets.
- Measurement Time: 3 Seconds
- Power Supply: 2xAAA Batteries
- Sample Volume (ml): 0.3
- Temperature Brix Resolution (°C): 0.1
- Temperature Compensation Range (°C): 10 to 100
- Temperature Measurement Accuracy for Brix (°C): ±1
- Temperature Measurement Range Brix (°C): 10.0 to 100
- PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor)atribut:
- Tire Type: Tubeless
- TONE Quick Adaptoratribut:
- Finish Material: Structural Steel
- TONE Quick Adaptor (Adaptor Sock)Deskripsi:-It enables speedy rotation with fingertips when attached between ratchet handle and socket. By pressing the quick adapter while ratchet handle is idling bolt/nut co-rotation can be avoided.atribut:
- Material: Structural Steel
- FOMAC Universal FritterDeskripsi:Bagi pengusaha di bidang kuliner pastinya memerlukan tenaga untuk dapat mengolah bahan makanan dengan cepat. Banyak bahan makanan yang perlu untuk dicacah atau dipotong sebelum diolah menjadi makanan yang dapat disajikan. Untuk mencacah bahan makanan dalam jumlah yang banyak membutuhkan mesin yang dapat membantu agar efektif dan efisien. Food Cutter merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu mengolah bahan makanan. Food Cutter berfungsi untuk memotong ataupun mencacah bahan makanan, sehingga dapat diolah menjadi makanan yang akan disajikan. Pada bagian dalam wadah food cutter terdapat mata pisau yang berfungsi untuk memotong bahan makanan.Food Cutter FCT-QS508A dari FOMAC merupakan mesin pencacah serbaguna, mesin ini dapat digunakan untuk mencacah berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Untuk para pebisnis kuliner yang mementingkan kecepatan dan kualitas, mesin Food Cutter FCT-QS508A ini sangat tepat untuk digunakan, karena dapat menghemat waktu tanpa mengurangi kualitas bahan makanan. Food Cutter FCT-QS508A ini memiliki stop darurat, desain yang elegan, aman untuk bahan pangan, motor yang kuat, mudah dibersihkan dan digunakan. Food Cutter FCT-QS508A ini cocok digunakan untuk industri di bidang Horeca (horeka) seperti restoran, hotel, catering, dan usaha kuliner lainnya.atribut:
- Engine Diameter (cm): 37x44.5x61.5
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Power (W): 1500
- Speed (rpm): 1400
- Tank Capacity (L): 8
- Voltage (V): 220
- SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 100 (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISOatribut:
- Color: Blue
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- Guataka Universal Fritteratribut:
- Capacity (L): 5
- GETRA Condiment HolderDeskripsi:Plastic container. Transparent lid. Total 6 container.atribut:
- Width (mm): 150
- Height (mm): 90
- TONE Quick Adaptoratribut:
- Material: Structural Steel
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
Daftar Harga spinner peniris minyak Terbaru November 2026
| GETRA Fritter Universal (Mesin Giling) | Rp10.999.900 |
| FOMAC Oil Spinner Machine (Peniris Minyak) | Rp6.499.900 |
| GETRA Fryer Deep Gas (Penggorengan Celup) | Rp1.399.900 |
| GETRA Dough Divider & Rounder (Mesin Adonan) | Rp17.999.900 |
| GROZ Oil Jug Measuring Beaker (Wadah Ukur Oli) | Rp62.900 |
| KIRIMARU Stabilizer For Brush Cutter Spinner | Rp179.900 |
| monotaro Speed Adapter (Adaptor Sock) | Rp88.900 |
| FOMAC Cutter Multifunctional (Alat Pemotong) | Rp1.199.900 |
| Atago Refractometer Pal Alpha (Pengukur Kadar Zat Terlarut) | Rp7.899.900 |
| PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor) | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jzP103472719-1.jpg)
/2vP108106103-2.jpg)
/ayP103471394-1.jpg)
/qoP103470960-1.jpg)
/m4P111816796-1.jpg)

/gjP110847595-1.jpg)
/7rP106083279-1.jpg)
/q7P110088943-1.jpg)
/P103153726-1.jpg)

/P102963126-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/SENSI%20Nitrile%20Disposable%20Gloves%20Powder-Free%20100%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/foP104048564-2.jpg)
/P102248948-1.jpg)



/6wP103642248-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)